Hager - Indicateur de consommation électrique KNX - TE331

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - convertible

  • puissance réactive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617574051

Réf. Sonepar

05083757405

Réf. Fournisseur

TE331

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

convertible

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Oui

classe de précision:

3

Indicateur de consommation électrique KNX

Les Atouts de l'article:

Les modules tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…

Les Atouts de la gamme:

La gamme de comptage KNX est une série de produits de mesure des consommations d’énergie électrique dédiés à une application sur une installation KNX.
Regroupant les indicateurs de consommations, la gamme de comptage KNX permet de renvoyer sur un seul intervenant sur le bus KNX, la mesure de plusieurs réseaux monophasés ou d’un réseau triphasé.
Disponible en version à lecture directe ou en version à lecture via mini transformateurs de courants, c’est l’alternative aux compteurs traditionnels pour les petites installations électriques.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.