fin de vie

Hager - Interface KNX/IP, 2 modules, IP20 - TYF120

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interface KNX/IP, 2 modules, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - interface systèmes LAN

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615882110

Réf. Sonepar

05083588211

Réf. Fournisseur

TYF120

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

interface systèmes LAN

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

protocole:

autre

dépendant du fournisseur:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

système de bus LON:

Non

protection contre le démontage:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

Interface KNX/IP, 2 modules, IP20

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.