Hager - Interface KNX/IP Secure - TYFS120

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interface KNX/IP Secure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - interface systèmes LAN

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3250618502534

Réf. Sonepar

05083850253

Réf. Fournisseur

TYFS120

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

interface systèmes LAN

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

nombre de canaux:

8

nombre d'appareils max. par canal:

8

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

30...30 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

0.6 W

dépendant du fournisseur:

Oui

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Interface KNX/IP Secure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.

Cette gamme comporte :
  • Interface KNX USB
  • Routeur KNX/IP
  • Passerelle KNX/DALI
  • Passerelle Alarme KNX
  • Passerelle compteur d’énergie KNX
  • Passerelle impulsion/KNX
  • Passerelle KNX/EnOcean
  • Passerelle téléphonique

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.