Hager - Interrupteur automatique Essensya 2 fils Pure - WE052

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 0.003333 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 1500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617204866

Réf. Sonepar

05083720486

Réf. Fournisseur

WE052

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

0.003333 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

1500 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

1800 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

90...180 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de veille:

1.3 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70.5 mm

hauteur:

70.5 mm

profondeur:

54 mm

largeur d'encastrement:

40.8 mm

profondeur d'encastrement:

28.2 mm

longueur d’encastrement:

40.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

L'interrupteur automatique 2 fils WE052 fait partie de la gamme Essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition Essensya pour une solution complète.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur automatique 2 fils sans neutre, permet la commutation automatique de l’éclairage en fonction du déplacement de la chaleur et de la luminosité ambiante. Commutation manuelle via le bouton poussoir intégré.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.