Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Interrupteur automatique Essensya 3 fils Anthracite - WE053A

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 0 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617105293

Réf. Sonepar

05083710529

Réf. Fournisseur

WE053A

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

0 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

300 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

1800 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

90...180 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70.5 mm

hauteur:

70.5 mm

profondeur:

40.8 mm

largeur d'encastrement:

40.8 mm

profondeur d'encastrement:

28.2 mm

longueur d’encastrement:

40.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

L'interrupteur automatique 3 fils WE053A fait partie de la gamme Essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition Essensya pour une solution complète.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.