Hager - Interrupteur automatique Essensya 3 fils Pure - WE053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 0.003333 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617204880
Réf. Sonepar
05083720488
Réf. Fournisseur
WE053
Marque
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
0.003333 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
Puissance de coupure max.:
300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
1800 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
90...180 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de veille:
1.3 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
70.5 mm
hauteur:
70.5 mm
profondeur:
54 mm
largeur d'encastrement:
40.8 mm
profondeur d'encastrement:
28.2 mm
longueur d’encastrement:
40.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Interrupteur automatique 3 fils avec neutre, permet la commutation automatique de l’éclairage en fonction du déplacement de la chaleur et de la luminosité ambiante. Commutation manuelle via le bouton poussoir intégré.
Les Atouts de la gamme:
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



