Hager - Interrupteur automatique Essensya escalier et esclave Pure - WE054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 0.003333 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617204903
Réf. Sonepar
05083720490
Réf. Fournisseur
WE054
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
0.003333 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
Puissance de coupure max.:
0 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
1800 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
90...180 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de veille:
1.3 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
70.5 mm
hauteur:
70.5 mm
profondeur:
54 mm
largeur d'encastrement:
40.8 mm
profondeur d'encastrement:
28.2 mm
longueur d’encastrement:
40.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Interrupteur automatique pour cage d'escalier, permet de remplacer un poussoir dans un circuit minuterie d'escalier ou d'étendre la zone de détection en relai d'un interrupteur automatique 3 fils WE053.
Les Atouts de la gamme:
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.