Hager - Interrupteur automatique Gallery 3 fils - WXF051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 0.5 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617192866
Réf. Sonepar
05083719286
Réf. Fournisseur
WXF051
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
0.5 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
Puissance de coupure max.:
300 W
couleur:
autre
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
0.2 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
90...180 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de veille:
1.3 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
54 mm
largeur d'encastrement:
40.8 mm
profondeur d'encastrement:
28.2 mm
longueur d’encastrement:
40.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.