Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Interrupteur coupure apparente 3P In400A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue - HA357

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur coupure apparente 3P In400A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS COMMUTATEURS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250613113575

Réf. Sonepar

05083311357

Réf. Fournisseur

HA357

Marque

Hager

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

400 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

415 V

tension de fonctionnement normale:

380...415 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

400 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

400 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

9 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

112 kW

puissance de commutation à 400 V:

263 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

classe de protection (IP), face avant:

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

230 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

165 mm

Le HA357 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In400A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme permettant de traiter le sectionnement des équipements en tête d’armoire ainsi que la commutation et l’inversion de source à commande manuelle ou motorisée
Interrupteurs modulaires à déclenchement libre
Série SA; 2P et 4P; In de 40 à 80 A; Livrés en standard avec un déclencheur à émission de courant à gauche du produit
Interrupteurs sectionneurs à coupure visible (ICV)
Séries HAE, HA40 et HA9; In de 100 à 400 A pour les branchements à puissance surveillée (tarif jaune)
Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente
Séries HFD, HA3, HA45, HA46, HAB; In de 20 à 1600 A
Inverseurs de sources manuels
Séries HIM, HI; In de 20 à 1600 A
Inverseurs de sources motorisés
Séries HICxxxA, HIB; In de 63 à 1600 A; A associer avec son contrôleur HZI855
Inverseurs de sources motorisés automatiques
Séries HICxxxG et HICxxxE; In 250 à 1600 A
Contrôleur d’inverseur de source HZI855
Pour le contrôle de 2 sources; Peut contrôler : boitiers moulés h3 et h3+ , ACBs et inverseurs de source motorisés; Livré pré configuré pour une mise en service et un paramétrage rapide; Visualisation simple via écran LCD haute résolution
Outil de conception et vérification :
Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100.
Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager.
Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial.

Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d’implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.