Hager - Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable - EE202

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...20000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 0.05 m

  • type de montage du capteur de lumière - encastré

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250612252022

Réf. Sonepar

00010225202

Réf. Fournisseur

EE202

Marque

Hager

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

2...20000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

0.05 m

type de montage du capteur de lumière:

encastré

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP54

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

avec coupure nocturne programmable:

Non

entrée du contact à poussoir:

Non

tension assignée du capteur de lumière:

230 V

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

71 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable

Les Atouts de l'article:

L'interr crép programmable permet de faire jusqu'à 45% d'économies d'énergie par un allumage/extinction automatique d'un éclairage la nuit, en fonction du seuil d'éclairement et d'interdire le fonctionnement durant des périodes horaires.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d’interrupteurs crépusculaires Hager, destinés à gérer un réseau électrique en fonction de la luminosité intérieure ou extérieure.
Munis d’une sonde de luminosité déportée, les interrupteurs crépusculaires hager permettent de personnaliser au mieux la gestion de vos éclairages, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs.
Prenant facilement place dans le tableau électrique, les interrupteurs crépusculaires peuvent être réglés pour adapter la commutation selon le niveau d’éclairement souhaité
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.