Hager - Interrupteur crépusculaire modulaire 1 voie avec cellule à encastrer - EEN101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 5...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 0.05 m
type de montage du capteur de lumière - autre
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250617579315
Réf. Sonepar
05083757931
Réf. Fournisseur
EEN101
Réf. Commerciale
Hager
courant de commutation assigné:
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
5...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
0.05 m
type de montage du capteur de lumière:
autre
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP54
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
avec coupure nocturne programmable:
Non
entrée du contact à poussoir:
Non
tension assignée du capteur de lumière:
230 V
classe de protection du capteur de lumière:
II
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur crépusculaire permet de faire jusqu'à 20% d'économies d'énergie par un allumage/extrinction automatique d'un éclairage la nuit, en fonction du seuil d'éclairement.
Les Atouts de la gamme:
Gamme d’interrupteurs crépusculaires Hager, destinés à gérer un réseau électrique en fonction de la luminosité intérieure ou extérieure.
Munis d’une sonde de luminosité déportée, les interrupteurs crépusculaires hager permettent de personnaliser au mieux la gestion de vos éclairages, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs.
Prenant facilement place dans le tableau électrique, les interrupteurs crépusculaires peuvent être réglés pour adapter la commutation selon le niveau d’éclairement souhaité
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.