Hager - Interrupteur Gallery à clefs 2 positions 2 modules Dune - WXF615D

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

interrupteur double

couleur:

beige
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblestitane

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617198721

Réf. Sonepar

05083719872

Réf. Fournisseur

WXF615D

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

clé

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

51.3 mm

profondeur d'encastrement:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

34 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules dune

Les Atouts de la gamme:

Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.