Hager - Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24h 6-24V sans réserve - EH710A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24h 6-24V sans réserve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612289691

Réf. Sonepar

00010228969

Réf. Fournisseur

EH710A

Réf. Commerciale

Hager

nombre de canaux:

1

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

tension d’alimentation:

6...24 V

réserve de marche en heures:

0

mode de pose:

montage sur panneau avant 72x72 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

10 min

temps de commutation minimal canal 2:

10 min

division par tranche de programme 1:

10 min

division par tranche de programme 2:

10 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

45 mm

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24h 6-24V sans réserve

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …

Les Atouts de la gamme:

Gamme d’horloge à fonctionnement électromécanique.
La simplicité et la fiabilité d’une horloge standard et un réglage facile.
Les horloges électromécaniques peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, que ce soit pour gérer des enseignes lumineuses, la pompe d’une piscine ou encore l’arrosage automatique.
Disponibles en installation :
  • Sur rail DIN
  • En saillie
Disponible pour un paramétrage :
  • Journalier
  • Hebdomadaire

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.