Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve - EH110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612281107
Réf. Sonepar
00010228110
Réf. Fournisseur
EH110
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux:
1
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
réserve de marche en heures:
0
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
temps de commutation minimal canal 2:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
division par tranche de programme 2:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
450 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
65 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.