Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve - EHN110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250617201070
Réf. Sonepar
05083720107
Réf. Fournisseur
EHN110
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
0 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
temps de commutation minimal canal 2:
15 min
division par tranche de programme 1:
30 min
division par tranche de programme 2:
30 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
180 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
60 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs horaires électromécaniques sont simples à mettre en œuvre et permettent de gérer l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …
Les Atouts de la gamme:
Gamme d’horloge à fonctionnement électromécanique.
La simplicité et la fiabilité d’une horloge standard et un réglage facile.
Les horloges électromécaniques peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, que ce soit pour gérer des enseignes lumineuses, la pompe d’une piscine ou encore l’arrosage automatique.
Disponibles en installation :
- Sur rail DIN
- En saillie
- Journalier
- Hebdomadaire
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.