Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve - EHN011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 120

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617201063

Réf. Sonepar

05083720106

Réf. Fournisseur

EHN011

Marque

Hager

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

120

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0.014

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

temps de commutation minimal canal 2:

15 min

division par tranche de programme 1:

5 min

division par tranche de programme 2:

5 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

300 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire électromécanique modulaire compact 1 voie sur 24 heures avec réserve de 120h. Horloge 1 module, contact NO avec réglage par segments de commutation avec choix du mode de fonctionnement (Auto, Forçage On, Forçage Off)

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires électromécaniques sont simples à mettre en œuvre et permettent de gérer l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …

Les Atouts de la gamme:

Gamme d’horloge à fonctionnement électromécanique.
La simplicité et la fiabilité d’une horloge standard et un réglage facile.
Les horloges électromécaniques peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, que ce soit pour gérer des enseignes lumineuses, la pompe d’une piscine ou encore l’arrosage automatique.
Disponibles en installation :
  • Sur rail DIN
  • En saillie
Disponible pour un paramétrage :
  • Journalier
  • Hebdomadaire

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.