Hager - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée - EG103E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 195...264 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612279968
Réf. Sonepar
00010227996
Réf. Fournisseur
EG103E
Marque
Hager
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
195...264 V
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
5
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
5
précision par jour:
1.5 s
guidage texte à l'écran:
Non
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
180 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs horaires permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines.
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle offre d’horloges digitales hager, la solution automatique pour tout gérer dans votre installation !
L’offre d’horloge digitale Hager offre de nombreuses fonctions :
- Hebdomadaire / mensuel / annuel
- Astronomique
- Interrupteur crépusculaire
- Télérupteur connecté
- Bouton poussoir filaire
- Détecteur de présence filaire
- Bouton poussoir Quicklink radio
- Sonde de luminosité filaire
- Micro modules Quicklink radio
- Télécommande Quicklink radio
- Sonde de luminosité Quicklink radio
Enfin, l’horloge digitale Hager est désormais compatible avec la domotique radio, Hager Coviva !
Vous pouvez enfin piloter à distance votre horloge !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


