Hager - Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes - EG010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Non

  • réserve de marche en heures - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612270101

Réf. Sonepar

00010227010

Réf. Fournisseur

EG010

Marque

Hager

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Non

réserve de marche en heures:

3

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

3

précision par jour:

60 s

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

5

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

180 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

64 mm

Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines.

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle offre d’horloges digitales hager, la solution automatique pour tout gérer dans votre installation !
L’offre d’horloge digitale Hager offre de nombreuses fonctions :
  • Hebdomadaire / mensuel / annuel
  • Astronomique
  • Interrupteur crépusculaire
  • Télérupteur connecté
Conçue pour simplifier l’installation, l’horloge digitale hager peut-être dérogée de multiples manière :
  • Bouton poussoir filaire
  • Détecteur de présence filaire
  • Bouton poussoir Quicklink radio
  • Sonde de luminosité filaire
  • Micro modules Quicklink radio
  • Télécommande Quicklink radio
  • Sonde de luminosité Quicklink radio
Et pour toujours plus de simplicité de paramétrage, l’horloge digitale Hager est désormais configurable par smartphone avec l’application Bluetooth Hager MOOD !
Enfin, l’horloge digitale Hager est désormais compatible avec la domotique radio, Hager Coviva !
Vous pouvez enfin piloter à distance votre horloge !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.