Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Inverseur de source 4P In250A Ue380 - 415Vac commande motorisée auto energie - HIC425E

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Inverseur de source 4P In250A Ue380 - 415Vac commande motorisée auto energie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS COMMUTATEURS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250613131784

Réf. Sonepar

05083313178

Réf. Fournisseur

HIC425E

Marque

Hager

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

250 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Oui

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

415 V

tension de fonctionnement normale:

380...415 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

200 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

250 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

90 kW

puissance de commutation à 400 V:

164 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

classe de protection (IP), face avant:

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

378 mm

hauteur:

244 mm

profondeur:

239 mm

Le HIC425E est un inverseur de source motorisé automatique en boitier 4 pôles In250A Ue380 - 415Vac de Hager. Montage sur platine. Version raccordement sur plage. Option communication.

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme permettant de traiter le sectionnement des équipements en tête d’armoire ainsi que la commutation et l’inversion de source à commande manuelle ou motorisée
Interrupteurs modulaires à déclenchement libre
Série SA; 2P et 4P; In de 40 à 80 A; Livrés en standard avec un déclencheur à émission de courant à gauche du produit
Interrupteurs sectionneurs à coupure visible (ICV)
Séries HAE, HA40 et HA9; In de 100 à 400 A pour les branchements à puissance surveillée (tarif jaune)
Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente
Séries HFD, HA3, HA45, HA46, HAB; In de 20 à 1600 A
Inverseurs de sources manuels
Séries HIM, HI; In de 20 à 1600 A
Inverseurs de sources motorisés
Séries HICxxxA, HIB; In de 63 à 1600 A; A associer avec son contrôleur HZI855
Inverseurs de sources motorisés automatiques
Séries HICxxxG et HICxxxE; In 250 à 1600 A
Contrôleur d’inverseur de source HZI855
Pour le contrôle de 2 sources; Peut contrôler : boitiers moulés h3 et h3+ , ACBs et inverseurs de source motorisés; Livré pré configuré pour une mise en service et un paramétrage rapide; Visualisation simple via écran LCD haute résolution
Outil de conception et vérification :
Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100.
Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager.
Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial.

Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d’implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.