Hager - Inverseur de source 4P In400A Ue380 - 415Vac commande motorisée automatique - HIC440G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
finition de l'élément d'actionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERRUPTEURS SECTIONNEURS COMMUTATEURS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250613131814
Réf. Sonepar
05083313181
Réf. Fournisseur
HIC440G
Marque
Hager
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
400 A
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Oui
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
415 V
tension de fonctionnement normale:
380...415 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
400 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
400 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
15 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
180 kW
puissance de commutation à 400 V:
263 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
classe de protection (IP), face avant:
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
378 mm
hauteur:
244 mm
profondeur:
239 mm
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme permettant de traiter le sectionnement des équipements en tête d’armoire ainsi que la commutation et l’inversion de source à commande manuelle ou motorisée
Interrupteurs modulaires à déclenchement libre
Série SA; 2P et 4P; In de 40 à 80 A; Livrés en standard avec un déclencheur à émission de courant à gauche du produit
Interrupteurs sectionneurs à coupure visible (ICV)
Séries HAE, HA40 et HA9; In de 100 à 400 A pour les branchements à puissance surveillée (tarif jaune)
Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente
Séries HFD, HA3, HA45, HA46, HAB; In de 20 à 1600 A
Inverseurs de sources manuels
Séries HIM, HI; In de 20 à 1600 A
Inverseurs de sources motorisés
Séries HICxxxA, HIB; In de 63 à 1600 A; A associer avec son contrôleur HZI855
Inverseurs de sources motorisés automatiques
Séries HICxxxG et HICxxxE; In 250 à 1600 A
Contrôleur d’inverseur de source HZI855
Pour le contrôle de 2 sources; Peut contrôler : boitiers moulés h3 et h3+ , ACBs et inverseurs de source motorisés; Livré pré configuré pour une mise en service et un paramétrage rapide; Visualisation simple via écran LCD haute résolution
Outil de conception et vérification :
Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100.
Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager.
Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial.
Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d’implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


