Hager - Jeu 2 conducteurs 25 mm² (bleu + noir) longueur 450 mm - KC025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
section nominale - 25 mm²
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250613730161
Réf. Sonepar
00010373016
Réf. Fournisseur
KC025
Marque
Hager
nombre de pôles:
2
section nominale:
25 mm²
longueur:
450 mm
Jeu 2 conducteurs 25 mm² (bleu + noir) longueur 450 mm
Les Atouts de l'article:
Des conducteurs souples spécialement concus pour le raccordement de barres d'alimentation des interrupteurs différentiels
Les Atouts de la gamme:
Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.
Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Des conducteurs souples spécialement concus pour le raccordement de barres d'alimentation des interrupteurs différentiels
Les Atouts de la gamme:
Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
- barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
- barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
- accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.
Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.
Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


