Hager - Jeu de 10 bandes de marquage NewVegaD 24 modules de largeur - FD00A1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 429 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 3 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617860352
Réf. Sonepar
05083786035
Réf. Fournisseur
FD00A1
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
429 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
3 mm
type d'encastrement:
autre
Jeu de 10 bandes de marquage NewVegaD 24 modules de largeur
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.