Hager - Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes - GZ06A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 215 mm
fixation auto-adhésive - Oui
adapté à la largeur de boîtier - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250613060503
Réf. Sonepar
00010306050
Réf. Fournisseur
GZ06A
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
support de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
215 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
160 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
transparent:
Oui
largeur:
148 mm
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.