Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Jeu de 2 adaptateurs NewVegaD surface, pour mécanismes Systo - FD00E1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617860499

Réf. Sonepar

05083786049

Réf. Fournisseur

FD00E1

Marque

Hager

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

carré 45 mm / carré 45 mm

numéro RAL (équivalent):

9010

Jeu de 2 adaptateurs NewVegaD surface, pour mécanismes Systo

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.