Hager - Jeu de 2 obturateurs pour prédécoupes latérales - FD00P4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617860420
Réf. Sonepar
05083786042
Réf. Fournisseur
FD00P4
Marque
Hager
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
2
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Oui
convient pour filetage nominal métrique/PG:
25...40
épaisseur:
25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...40 mm
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




