Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Jeu de 2 ventilations pour prédécoupes latérales - FD00P5

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 25 mm

  • couleur - gris

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617860758

Réf. Sonepar

05083786075

Réf. Fournisseur

FD00P5

Marque

Hager

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP30

nombre de ventilateurs:

0

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

finition CEM:

Non

émission du bruit:

0 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9010

Jeu de 2 ventilations pour prédécoupes latérales

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.