Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 90 RAL 9016 Pure - LFF09079016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 90 RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 90 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740012942

Réf. Sonepar

05083001294

Réf. Fournisseur

LFF09079016

Réf. Commerciale

Hager

largeur du canal d'allège:

90 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 90 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.