Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Joint de couvercle pour moulure Ateha 12x50mm, Blanc - ATA125079016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 50 mm

  • profondeur du canal d'allège - 12 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740016957

Réf. Sonepar

05083001695

Réf. Fournisseur

ATA125079016

Marque

Hager

largeur du canal d'allège:

50 mm

profondeur du canal d'allège:

12 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

Joint de fond et couvercle ATA 12X50 Pure

Les Atouts de l'article:

Joint de fond et couvercle blanc Pure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.