Hager - Joint de couvercle pour moulure Ateha 20x75mm, Blanc - ATA207579016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 75 mm
profondeur du canal d'allège - 20 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4012740017251
Réf. Sonepar
05083001725
Réf. Fournisseur
ATA207579016
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
75 mm
profondeur du canal d'allège:
20 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Joint de fond et couvercle blanc Pure
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



