Hager - Joint de fond et couvercle pour moulure Ateha 16x30mm, Marron - ATA163078014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 30 mm
profondeur du canal d'allège - 16 mm
forme - symétrique
couleur - marron
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740865128
Réf. Sonepar
00011086512
Réf. Fournisseur
ATA163078014
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
30 mm
profondeur du canal d'allège:
16 mm
forme:
symétrique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
16 mm
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
8014
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


