Hager - Joint de fond et couvercle pour moulure EK 40040 Pure - EK4004079016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint de fond et couvercle pour moulure EK 40040 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 40 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017435

Réf. Sonepar

05083001743

Réf. Fournisseur

EK4004079016

Réf. Commerciale

Hager

largeur du canal d'allège:

40 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

Joint de fond et couvercle pour moulure EK 40040 Pure

Les Atouts de l'article:

La gamme EK composée d'une moulure 40x40 et d'une gamme complète de pièces de forme a été conçue pour s'adapter parfaitement aux angles de la pièce

Les Atouts de la gamme:

La gamme EK composée d'une moulure 40x40 et d'une gamme complète de pièces de forme a été conçue pour s'adapter parfaitement aux angles de la pièce.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.