Hager - Jonction camelea pour mise à la terre socle/socle pour LFS20020 - R2320VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal de câblage - 19 mm
hauteur du canal de câblage - 18 mm
matériau - acier
sans halogène - Oui
type de construction - coupleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740293402
Réf. Sonepar
00011029340
Réf. Fournisseur
R2320VERZ
Marque
Hager
largeur du canal de câblage:
19 mm
hauteur du canal de câblage:
18 mm
matériau:
acier
sans halogène:
Oui
type de construction:
coupleur
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec compensation de potentiel:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


