Hager - Jonction pour plinthe SL20055 sucupira - SL200557D6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
marronSpécificités essentielles
hauteur - 55 mm
profondeur - 20 mm
couleur - marron
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740894326
Réf. Sonepar
00011089432
Réf. Fournisseur
SL200557D6
Marque
Hager
hauteur:
55 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
0
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
indice de protection (IP):
IP40
décoration:
autre
qualité du matériau:
PC/ABS
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



