fin de vie

Hager - Kallysta classic plaque 2 postes verticale entraxe 71 peinture métal Carbone - WK508

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kallysta classic plaque 2 postes verticale entraxe 71 peinture métal Carbone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617065085

Réf. Sonepar

00010706508

Réf. Fournisseur

WK508

Réf. Commerciale

Hager

couleur:

noir

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

porte-étiquette:

Non

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à borne

qualité du matériau:

thermoplastique

numéro RAL (équivalent):

9006

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une boîte de sol:

Non

transparent:

Non

finition de la surface:

mat

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

montage encastré:

Oui

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

diamètre de l'alésage (ouverture):

58 mm

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

nombre d'inserts pour interrupteurs:

2

avec volet de protection:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

hauteur d'encastrement:

159 mm

largeur d'encastrement:

90 mm

largeur:

90 mm

sans halogène:

Oui

hauteur:

159 mm

profondeur:

9.5 mm

Kallysta classic plaque 2 postes verticale entraxe 71 peinture métal Carbone

Les Atouts de l'article:

La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.