Hager - Kallysta enjoliveur pour prise téléphone T Blanc Névé - WK750B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
utilisation - prise murale
numéro RAL (équivalent) - 9010
couleur - blanc
impression/marquage - sans
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617075008
Réf. Sonepar
00010707500
Réf. Fournisseur
WK750B
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
utilisation:
prise murale
numéro RAL (équivalent):
9010
couleur:
blanc
impression/marquage:
sans
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
largeur:
57 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
finition de la surface:
mat
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à borne
sans halogène:
Oui
hauteur:
12 mm
profondeur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.