Hager - Kallysta enjoliveur pour prise TV+FM+SAT Blanc Névé - WK742B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
utilisation - prise
numéro RAL (équivalent) - 9010
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617074209
Réf. Sonepar
00010707420
Réf. Fournisseur
WK742B
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
utilisation:
prise
numéro RAL (équivalent):
9010
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
profondeur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.