Hager - Kallysta interrupteur automatique KNX filaire 1 canal - WKT501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
système de bus KNX - Oui
angle de détection horizontal - 90...180 °
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617095013
Réf. Sonepar
00010709501
Réf. Fournisseur
WKT501
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
système de bus KNX:
Oui
angle de détection horizontal:
90...180 °
durée de marche min.:
5 s
durée de marche max.:
30 min
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
couleur:
gris
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
7047
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Oui
angle de détection vertical:
30...30 °
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Non
nombre de canaux:
1
surveillance de cage d'escalier:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
longueur de portée max.:
10 m
largeur de portée max.:
5 m
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.