fin de vie

Hager - Kallysta touche double pour poussoir et volet roulant Blanc Névé - WK796B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kallysta touche double pour poussoir et volet roulant Blanc Névé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • utilisation - store / volet roulant

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

  • impression/marquage - sans

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617079600

Réf. Sonepar

00010707960

Réf. Fournisseur

WK796B

Réf. Commerciale

Hager

couleur:

blanc

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

utilisation:

store / volet roulant

numéro RAL (équivalent):

9010

impression/marquage:

sans

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

finition de la surface:

mat

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

thermoplastique

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à borne

hauteur:

12 mm

profondeur:

58 mm

largeur:

57 mm

Kallysta touche double pour poussoir et volet roulant Blanc Névé

Les Atouts de l'article:

La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.