Hager - kit 1x24 modulaire h150 mm - FD01A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 24
entraxe - 150 mm
hauteur - 150 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617860505
Réf. Sonepar
05083786050
Réf. Fournisseur
FD01A1
Marque
Hager
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
24
entraxe:
150 mm
hauteur:
150 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
147 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec rail de bus:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




