Hager - Kit connecteur de départ terre univers 2 tr l500mm - UT92B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 60 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - montage direct
couleur - vert
nombre de positions de serrage par pôle - 52
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250616301115
Réf. Sonepar
00010630111
Réf. Fournisseur
UT92B
Réf. Commerciale
Hager
courant assigné In:
60 A
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
montage direct
couleur:
vert
nombre de positions de serrage par pôle:
52
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-5...40 °C
largeur:
120 mm
profondeur:
500 mm
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.