Hager - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 3 travées P:160/205mm, Quickset - FZ443S

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 3 travées P:160/205mm, Quickset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612779109

Réf. Sonepar

00010277910

Réf. Fournisseur

FZ443S

Marque

Hager

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Le FZ443S est un Kit vertical armoire-armoire univers 3 travées 2 armoires superposées l800 IP44 pour armoire électrique univers de Hager. Ce kit permet de superposer 2 armoires IP44 de même largeur.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.