Hager - Kit de configuration easy - TXA101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTILS TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250618502381
Réf. Sonepar
05083850238
Réf. Fournisseur
TXA101
Marque
Hager
modèle:
interface multiple
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
500
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC
consommation d'énergie:
10 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le KNX easy de Hager, c'est la liberté de se lancer dans le KNX facilement.
Les Atouts de la gamme:
Les outils KNX, un indispensable pour mettre en service son installation KNX !
L’offre d’outils KNX est composée de :
Outil de configuration mode EASY
Valise de démonstration du mode EASY
Produits de sauvegarde des configurations EASY
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




