Hager - Kit de démonstation Easylink - TXA101DEMO

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface multiple

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • protocole - TCP/IP

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250618502404

Réf. Sonepar

05083850240

Réf. Fournisseur

TXA101DEMO

Marque

Hager

modèle:

interface multiple

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Kit de démonstation Easylink

Les Atouts de l'article:

Le KNX easy de Hager, c'est la liberté de se lancer dans le KNX facilement.

Les Atouts de la gamme:

Les outils KNX, un indispensable pour mettre en service son installation KNX !

L’offre d’outils KNX est composée de :
Outil de configuration mode EASY
Valise de démonstration du mode EASY
Produits de sauvegarde des configurations EASY
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.