Hager - Kit de juxtaposition latéral et horizontal - FD00F1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 25 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617860277

Réf. Sonepar

05083786027

Réf. Fournisseur

FD00F1

Réf. Commerciale

Hager

matériau:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit de juxtaposition latéral et horizontal

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.