Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Kit de mise à la terre du socle - R2330VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit de mise à la terre du socle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal de câblage - 45 mm

  • hauteur du canal de câblage - 30 mm

  • matériau - acier

  • sans halogène - Oui

  • type de construction - coupleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740293419

Réf. Sonepar

00011029341

Réf. Fournisseur

R2330VERZ

Marque

Hager

largeur du canal de câblage:

45 mm

hauteur du canal de câblage:

30 mm

matériau:

acier

sans halogène:

Oui

type de construction:

coupleur

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

avec compensation de potentiel:

Oui

Kit de mise à la terre du socle

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.