Hager - Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink - TRE700

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 220...220 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617573399

Réf. Sonepar

05083757339

Réf. Fournisseur

TRE700

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

220...220 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

4 m

largeur de portée max.:

10 m

longueur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

angle de détection vertical:

90...90 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

2500 W

durée de marche min.:

5 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

140 mm

hauteur:

95 mm

avec câble de raccordement:

Non

Kit Détecteur infrarouge blanc sur piles (3xAAA) + 1Sortie 10A KNX radio quicklink, avec obturateurs fournis pour modification de la zone de détection, réglage de la sensibilité, temporisation. Avec récepteur radio préconfigurés.

Les Atouts de l'article:

La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.

Les Atouts de la gamme:

Coviva est la solution de domotique radio par Hager.
Coviva fonctionne uniquement avec des produits Quicklink radio qui sont dérivés du protocole KNX radio, avec une facilité de programmation en plus.
Les fonctions assurées par coviva :
  • Eclairage (ON/OFF, variation)
  • Volets (Montée/Descente, arrêt sur position)
  • Chauffage (électrique/ eau chaude)
  • Contacts et usages divers
  • Alarme (ON/OFF, alerte de déclenchement)
  • Scénarios et fonctions évoluées (appelées covigram)
Coviva est également compatible avec les volets radios Bubendorff en option.
Coviva prend la forme d’une box domotique à installer en ambiance ou au mur, et qui peut être reliée au choix en RJ45 ou en wifi à la box de l’installation.
Coviva intègre également de nombreux objets connectés tels que les stations météos et caméras Netatmo et les produits de chauffage Tado°.
Pour le contrôle de son installation domotique coviva, l’utilisateur a plusieurs possibilités :
  • Boutons et télécommandes radios physiques
  • Application smartphone, tablette et pc
  • Assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Home)

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.