Hager - Kit double va et vient KNX radio - TRK152M

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit double va et vient KNX radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

  • système de bus Powernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615979995

Réf. Sonepar

05083597999

Réf. Fournisseur

TRK152M

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Kit double va et vient KNX radio

Les Atouts de l'article:

Kit double va et vient toute charge pré-configuré (LED variable hors CFL). Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l'appareillage existant.

Les Atouts de la gamme:

Coviva est la solution de domotique radio par Hager.
Coviva fonctionne uniquement avec des produits Quicklink radio qui sont dérivés du protocole KNX radio, avec une facilité de programmation en plus.
Les fonctions assurées par coviva :
  • Eclairage (ON/OFF, variation)
  • Volets (Montée/Descente, arrêt sur position)
  • Chauffage (électrique/ eau chaude)
  • Contacts et usages divers
  • Alarme (ON/OFF, alerte de déclenchement)
  • Scénarios et fonctions évoluées (appelées covigram)
Coviva est également compatible avec les volets radios Bubendorff en option.
Coviva prend la forme d’une box domotique à installer en ambiance ou au mur, et qui peut être reliée au choix en RJ45 ou en wifi à la box de l’installation.
Coviva intègre également de nombreux objets connectés tels que les stations météos et caméras Netatmo et les produits de chauffage Tado°.
Pour le contrôle de son installation domotique coviva, l’utilisateur a plusieurs possibilités :
  • Boutons et télécommandes radios physiques
  • Application smartphone, tablette et pc
  • Assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Home)

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.