Hager - Kit équipement orion plus h650mm l400mm p120mm p coffrets FL117A-FL118A-FL216B - FL993A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 4
nombre d'unités de partition par rail DIN - 72
entraxe - 150 mm
hauteur - 650 mm
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250610673430
Réf. Sonepar
00010067343
Réf. Fournisseur
FL993A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN:
4
nombre d'unités de partition par rail DIN:
72
entraxe:
150 mm
hauteur:
650 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
120 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec rail de bus:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion+.
La solution étanche orion+ est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d’armoires métalliques IP65 et polyester IP66.
5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+ :
- Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures;
- Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, à droite ou à gauche, facile à remplacer;
- Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires;
- 2 systèmes d’équipement intérieur pour réaliser des ensembles sur rail DIN ou sur platine de fond;
- Conditionnement individuel dans des cartons solides
Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.