Hager - Kit Interphone 1 log. à code (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.) - LCP02F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 0
technique d'installation - autre
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599430008481
Réf. Sonepar
00078000848
Réf. Fournisseur
LCP02F
Réf. Commerciale
Hager
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
0
technique d'installation:
autre
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
avec vidéo:
Non
mode de pose du poste intérieur:
autre
mode de pose de la platine de rue:
autre
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de postes intérieurs:
1
nombre max. de platines de rue:
4
peut être connecté à un smartphone:
Non
communication interne:
Oui
mains libres:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
Les Atouts de l'article:
Interphone radio idéale pour la rénovation, 1 logementInterphone 400 m de portée radio en champ libre, simple à installer et sans travaux. Combiné mobile avec grand écran LCD multi-applications. Platine de rue à clavier codé
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.