Hager - Kit interphone 2 log. 2 bt (2combi.+2bases sect.+2badges+platine+coffrets tech.) - LCP03F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit interphone 2 log. 2 bt (2combi.+2bases sect.+2badges+platine+coffrets tech.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • nombre de platines de rue - 0

  • technique d'installation - autre

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430008498

Réf. Sonepar

00078000849

Réf. Fournisseur

LCP03F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de postes intérieurs:

2

nombre de platines de rue:

0

technique d'installation:

autre

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

avec vidéo:

Non

mode de pose du poste intérieur:

autre

mode de pose de la platine de rue:

autre

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

2

nombre max. de platines de rue:

4

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Oui

mains libres:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

Kit interphone 2 log. 2 bt (2combi.+2bases sect.+2badges+platine+coffrets tech.)

Les Atouts de l'article:

Interphone radio idéale pour la rénovation, 2 logementsInterphone 400 m de portée radio en champ libre, simple à installer ne nécessitant aucun travaux. Combiné mobile avec grand écran LCD multi-applications (éclairages, ouvrants).

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.